Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 10 BZ-SS csőanya 316 rozsdamentes acél Cpi 5/8in | AD7ABQ 4CWX9 / 10 BZ-SS-GR

PARKER 10 BZ-SS csőanya 316 rozsdamentes acél Cpi 5/8in

Raktáron
Tétel: AD7ABQ Modell: 10 BZ-SSKereszthivatkozás: 4CWX9 / 10 BZ-SS-GR
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
€32.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső anya
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Tömörítési menetméret7 / 8-20
Kapcsolat típusaCPI (TM)
Hex méret1"
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretTemp. HatótávolságCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 12 BZ-SS csőanya 316 rozsdamentes acél Cpi 3/4in | AD7ABW 4CWZ3 / 12 BZ-SS-GR 12 BZ-SS316 Stainless Steel1-20CPI (TM)1.125 "-425 foktól 1200 fokig F3 / 4 "1€36.55
PARKER 12 BZ-B csőanya sárgaréz kompressziós 3/4 hüvelykes | AD7AER 4CXG8 / 12 BZ-B-GR 12 BZ-BSárgaréz1-20Tömörítés1.125 "-40 foktól 400 fokig F3 / 4 "1€12.84
PARKER 16 BZ-B csőanya sárgaréz kompressziós 1 hüvelykes | AD7AFA 4CXJ2 / 16 BZ-B-GR 16 BZ-BSárgaréz1-5/16-20Tömörítés1.5 "-40 foktól 400 fokig F1"1€31.77
PARKER 10NU10-316 Csőanya 316 Rozsdamentes acél A-lok 5/8in | AD7AFX 4CXN5 / 10NU10-316-GR 10NU10-316316 Stainless Steel7 / 8-20A-LOK (R)1"-425 foktól 1200 fokig F5 / 8 "1€35.31
PARKER 61CA-6 csőanya, sárgaréz, kompressziós, 3/8 hüvelykes cső külső átmérőjéhez, 9/16-24 menetméret, 100 PK | CT7KPY 6LH18 61CA-6------100€349.12
PARKER 61CA-5 csőanya, sárgaréz, 5/16 hüvelykes cső külső átmérőjéhez, 1/2-24 menetméret, 15/32 hüvelykes teljes hossz | CT7KPZ 6LH17 61CA-5------50€179.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 10 BZ-SS csőanya 316 rozsdamentes acél Cpi 5/8in
€32.98 /Mértékegység