Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6 TZ-B rúd sárgaréz Cpi 3 / 8in | AB3ANF 1RAA7

PARKER 6 TZ-B Ferrule Brass Cpi 3/8in

Raktáron
Cikkszám: AB3ANF Modell: 6 TZ-BKereszthivatkozás: 1RAA7

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€7.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételvaskarika
AlapanyagFém
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaCPI (TM)
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagtest anyagaTömörítési menetméretKapcsolat típusaMax. NyomásTemp. HatótávolságCsőméretÁr
PARKER 10 TZ-B rúd sárgaréz Cpi 5 / 8in | AB3ANH 1RAC2 10 TZ-BFémSárgaréz-CPI (TM)--40 foktól 400 fokig F5 / 8 "€13.69
PARKER 10 TZ-SS 316 rozsdamentes acél Cpi 5 / 8in | AD7ABR 4CWY1 / 10 TZ-SS-GR 10 TZ-SSFém316 Stainless Steel-CPI (TM)--425 foktól 1200 fokig F5 / 8 "€18.76
PARKER 12 TZ-B gyűrűs sárgaréz tömörítés 3/4in | AD7AET 4CXG9 / 12 TZ-B-GR 12 TZ-BFémSárgaréz-Tömörítés--40 foktól 400 fokig F3 / 4 "€17.85
PARKER 16 TZ-B ferrés sárgaréz tömörítés 1in | AD7AFB 4CXJ3 / 16 TZ-B-GR 16 TZ-BFémSárgaréz-Tömörítés--40 foktól 400 fokig F1"€27.32
PARKER 1 TZ-B Ferrule Brass Cpi tömörítés 1/16 hüvelykes | AF7GRN 20YY99 1 TZ-BSárgarézSárgaréz1 / 16 "CPI(TM) tömörítés5400 psi-40 foktól 400 fokig F1 / 16 "€10.37
PARKER 2 TZ-B Ferrule Brass Cpi Compression 1/8 hüvelykes | AF7GTA 20YZ11 2 TZ-BSárgarézSárgaréz1 / 8 "CPI(TM) tömörítés3600 psi-40 foktól 400 fokig F1 / 8 "€6.99
PARKER 3 TZ-SS Ferrule rozsdamentes acél Cpi tömörítés 3/16 hüvelykes | AF7GTT 20YZ27 3 TZ-SSRozsdamentes acélRozsdamentes acél3 / 16 "CPI(TM) tömörítés10,300 psi-425 foktól 1200 fokig F3 / 16 "€13.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6 TZ-B Ferrule Brass Cpi 3/8in
€7.37 /Mértékegység