Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6-6 FBU-S dugattyús csatlakozó, egyenes, 3/8-os csőméretű, kiszélesedő, acél | AA9HDB 1DCL7

PARKER 6-6 FBU-S dugattyús csatlakozó, egyenes, 3/8-os csőméretű, fáklyamentes, acél

Raktáron
Tétel: AA9HDB Modell: 6-6 FBU-SKereszthivatkozás: 1DCL7
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
€18.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszerelés
AlapanyagFém
test anyagaAcél, króm-6 mentes
Tömörítési menetméret3 / 8-18
csatlakozás típusaCső az NPT-hez
Kapcsolat típusaFlareless Bite típus
Max. Nyomás5000 psi
Csőméret3 / 8 "
AlakEgyenes
StílusFérfi flareless Bite Type
Temp. Hatótávolság-65 foktól 500 fokig F
Cső kívül Dia.3 / 8 "
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7307995045
Származási országTW

Termék részletek:

    • Parker 6-6 FBU-S fáklya nélküli szerelvény, amelyet úgy terveztek, hogy pozitív elzáró tömítést alkalmazzon a szivárgás és a nagy rendszernyomás ellen
    • Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol közepes és nehéz falvastagságú csövek szükségesek, mint például szerszámgépek, kompresszorok és kenőrendszerek
    • A külső felületen érvéghüvely-mélyedés található, amely látható nehéz harapást hoz létre, így nincs szükség a mérőeszközök ellenőrzésére
    • Kompressziós markolat a hüvely végén a rezgések csillapítására és fém-fém tömítés a különböző hőmérséklet-tartományok és közegtípusok kezelésére
    • Rozsdamentes acél anyákkal, amelyek biztosítják a tapadó kopást még 6000 PSI-ig terjedő üzemi nyomáson is
    • Megfelel a SAE J514 és a MIL-F-18866 szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolságtest anyagaTömörítési menetméretCső kívül Dia.Csőméretcsatlakozás típusaMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4 BU-S csőszerelvény, anya, 1/4 hüvelykes külső átmérő, fáklyamentes, acél | AA9HBG 1DCF7 4 BU-S-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€3.85
PARKER 6 BU-S csőszerelvény, anya, 3/8 hüvelyk külső átmérővel, féktelen, acél | AA9HBH 1DCF8 6 BU-S-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---€4.11
PARKER 8 BU-S csőszerelvény, anya, 1/2 hüvelykes külső átmérő, fáklyamentes, acél | AA9HBJ 1DCF9 8 BU-S-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "---€5.32
PARKER 10 BU-S kompressziós szerelvény, -65 foktól 500 fokig F hőm. Tartomány | AA9HBK 1DCG1 10 BU-S-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes7 / 18-145 / 8 "5 / 8 "---€7.22
PARKER 12 BU-S kompressziós szerelvény, horganyzás, acél ház | AA9HBL 1DCG2 12 BU-S-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes1-1/16-123 / 4 "3 / 4 "---€6.92
PARKER 16 BU-S kompressziós idom, 7/16-20 kompressziós menetméret | AA9HBM 1DCG3 16 BU-S-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes1-5/16-121"1"---€15.69
PARKER 4 BU-SS csőszerelvény, anya, 1/4 hüvelyk külső átmérővel, féktelen, SS | AA9HBN 1DCG4 4 BU-SS-425 foktól 1200 fokig FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€7.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6-6 FBU-S dugattyús csatlakozó, egyenes, 3/8-os csőméretű, fáklyamentes, acél
€18.46 /Mértékegység