Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6-6-6 ST-SS Street Tee Csőméret 3/8 hüvelyk Hex méret 7/8 | AA9HUF 1DGL4

PARKER 6-6-6 ST-SS Street Tee csőméret 3/8 hüvelykes hatszögletű 7/8

Raktáron
Tétel: AA9HUF Modell: 6-6-6 ST-SSKereszthivatkozás: 1DGL4

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€176.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai póló
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT x FNPT
Hex méret7 / 8 "
Max. Nyomás5000 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 12-12-12 ST-SS Street Tee 316 rozsdamentes acél 3/4 hüvelyk | AA6PVQ 14M060 12-12-12 ST-SS316 Stainless SteelFNPT x MNPT x FNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "€673.22
PARKER 4-4-4 ST-SS Street Tee Csőméret 1/4 hüvelyk Hex méret 3/4 | AA9HUE 1DGL3 4-4-4 ST-SS316 Stainless SteelFNPT x MNPT x FNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€104.50
PARKER 8-8-8 ST-SS Street Tee Cső 1/2 hüvelyk Hex 1 1/16 | AA9HUG 1DGL5 8-8-8 ST-SS316 Stainless SteelFNPT x MNPT x FNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€244.19
PARKER 2-2-2 ST-SS utcai póló 1/8 hüvelykes Npt férfi / női Ss AE6QRD 5UNJ4 2-2-2 ST-SSRozsdamentes acélMNPT x FNPT x FNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "€99.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6-6-6 ST-SS Street Tee csőméret 3/8 hüvelykes hatszögletű 7/8
€176.55 /Mértékegység