Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4-4-4 ST-SS Street Tee Csőméret 1/4 hüvelyk Hex méret 3/4 | AA9HUE 1DGL3

PARKER 4-4-4 ST-SS Street Tee csőméret 1/4 hüvelykes hatszögletű 3/4

Raktáron
Tétel: AA9HUE Modell: 4-4-4 ST-SSKereszthivatkozás: 1DGL3

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€104.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai póló
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT x FNPT
Hex méret3 / 4 "
Max. Nyomás5600 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 12-12-12 ST-SS Street Tee 316 rozsdamentes acél 3/4 hüvelyk | AA6PVQ 14M060 12-12-12 ST-SS316 Stainless SteelFNPT x MNPT x FNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "€673.22
PARKER 6-6-6 ST-SS Street Tee Csőméret 3/8 hüvelyk Hex méret 7/8 | AA9HUF 1DGL4 6-6-6 ST-SS316 Stainless SteelFNPT x MNPT x FNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€176.55
PARKER 8-8-8 ST-SS Street Tee Cső 1/2 hüvelyk Hex 1 1/16 | AA9HUG 1DGL5 8-8-8 ST-SS316 Stainless SteelFNPT x MNPT x FNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€244.19
PARKER 2-2-2 ST-SS utcai póló 1/8 hüvelykes Npt férfi / női Ss AE6QRD 5UNJ4 2-2-2 ST-SSRozsdamentes acélMNPT x FNPT x FNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "€99.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4-4-4 ST-SS Street Tee csőméret 1/4 hüvelykes hatszögletű 3/4
€104.50 /Mértékegység