Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL HCR-36-BRN extrudált tömlő és kábel keresztező, 36 hüvelykes, barna

Raktáron
Tétel: AG7TVN Típus: HCR-36-BRN
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
€212.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel rámpa
Kábel nyitási magassága2 5 / 8 "
Kapacitás10000 lbs.
színekbarna
Mélység36 "
Magasság1"
Hossz3 ft.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Nyitómagasság3 / 4 "
Nyitó szélesség2 5 / 8 "
Egy kerék kapacitása10000 lbs.
Szélesség7 1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)2.7
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)18.1
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységHosszÁr
VESTIL HCR-48 alumínium extrudált tömlő/kábel keresztezés, 48 ​​hüvelykes méret | AA9TDM 1F141 HCR-48Ezüst48 "4 ft.€336.21
VESTIL HCR-36 alumínium extrudált tömlő/kábel keresztezés, 36 hüvelykes méret | AB3HKG 1TFT9 HCR-36Ezüst36 "3 ft.€256.63
VESTIL HCR-24 extrudált tömlő és kábel keresztező, 24 hüvelykes méret | AG7TVG HCR-24Ezüst24 "2 ft.€152.21
VESTIL HCR-24-BK extrudált tömlő és kábel keresztezés, 24 hüvelykes, fekete | AG7TVH HCR-24-BKFekete24 "2 ft.€166.06
VESTIL HCR-24-BRN extrudált tömlő és kábel keresztező, 24 hüvelykes, barna | AG7TVJ HCR-24-BRNbarna24 "2 ft.€166.06
VESTIL HCR-24-Y extrudált tömlő és kábel keresztező, 24 hüvelykes, sárga | AG7TVK HCR-24-YSárga24 "2 ft.€166.06
VESTIL HCR-24-YB extrudált tömlő és kábel keresztező, 24 hüvelykes, sárga/fekete | AG7TVL HCR-24-YBFekete sárga24 "2 ft.€198.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HCR-36-BRN extrudált tömlő és kábel keresztező, 36 hüvelykes, barna
€212.86 /Mértékegység