Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6-4 GBZ-B csatlakozó sárgaréz Cpi x F 3/8in x 1/4in | AB2ZWK 1PZY2

PARKER 6-4 GBZ-B csatlakozó sárgaréz Cpi x F 3/8 x 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2ZWK Modell: 6-4 GBZ-BKereszthivatkozás: 1PZY2

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€32.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői csatlakozó
AlapanyagFém
test anyagaSárgaréz
Tömörítési menetméret9 / 16-20
Kapcsolat típusaCPI (F) x FNPT
Hex méret3 / 4 "
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérettest anyagaTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
PARKER 4FSC4N-B csatlakozó sárgaréz A-lok x F 1/4in | AB2ZUJ 1PZR7 4FSC4N-B1 / 4 "Sárgaréz7 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "4300 psi1 / 4 "-40 foktól 400 fokig F€25.88
PARKER 6FSC4N-B csatlakozó sárgaréz A-lok x F 3/8in x 1/4in | AB2ZUK 1PZR8 6FSC4N-B3 / 8 "Sárgaréz9 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "4300 psi1 / 4 "-40 foktól 400 fokig F€32.00
PARKER 8FSC8N-B csatlakozó sárgaréz A-lok x F 1/2in x 3/4in | AB2ZUL 1PZR9 8FSC8N-B1 / 2 "Sárgaréz1 / 2 "A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "3000 psi3 / 4 "-40 foktól 400 fokig F€56.70
PARKER 10FSC8N-B csatlakozó sárgaréz A-lok x F 5/8in x 1/2in | AB2ZUM 1PZT2 10FSC8N-B5 / 8 "Sárgaréz7 / 8 "A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "-1 / 2 "-40 foktól 400 fokig F€62.46
PARKER 4-4 GBZ-B csatlakozó sárgaréz Cpi x F 1/4in | AB2ZWJ 1PZY1 4-4 GBZ-B1 / 4 "Sárgaréz7 / 16-20CPI (F) x FNPT3 / 4 "-1 / 4 "-40 foktól 400 fokig F€24.82
PARKER 8-8 GBZ-B csatlakozó sárgaréz Cpi x F 1/2in x 3/4in | AB2ZWL 1PZY3 8-8 GBZ-B1 / 2 "Sárgaréz3 / 4 "CPI (F) x FNPT1-1 / 16 "-3 / 4 "-40 foktól 400 fokig F€51.67
PARKER 4FSC4N-S csatlakozó szénacél A-lok x F 1/4in | AB4CJR 1WVU1 4FSC4N-S1 / 4 "Szénacél7 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "7000 psi1 / 4 "-20 foktól 800 fokig F€46.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6-4 GBZ-B csatlakozó sárgaréz Cpi x F 3/8 x 1/4 hüvelyk
€32.08 /Mértékegység