Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4MSC8N-B csatlakozó sárgaréz A-lok x M 1/4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk | AB2ZTR 1PZN9

PARKER 4MSC8N-B csatlakozó sárgaréz A-lok x M 1/4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2ZTR Modell: 4MSC8N-BKereszthivatkozás: 1PZN9
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
€34.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Connector
AlapanyagFém
test anyagaSárgaréz
Tömörítési menetméret7 / 16-20
Kapcsolat típusaA-LOK (R) x MNPT
Hex méret7 / 8 "
Max. Nyomás3900 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérettest anyagaTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
PARKER 10MSC6N-B csatlakozó sárgaréz A-lok x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZTZ 1PZP7 10MSC6N-B5 / 8 "Sárgaréz7 / 8 "A-LOK (R) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 foktól 400 fokig F€49.01
PARKER 4-6 FBZ-B csatlakozó sárgaréz Cpi x M 1/4 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AB2ZVR 1PZW2 4-6 FBZ-B1 / 4 "Sárgaréz7 / 16-20CPI (TM) x MNPT11 / 16 "-3 / 8 "-40 foktól 400 fokig F€25.10
PARKER 8-4 FBZ-B csatlakozó sárgaréz Cpi x M 1/2in x 3/4in | AB2ZVX 1PZW7 8-4 FBZ-B1 / 2 "Sárgaréz3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 4 "-40 foktól 400 fokig F€42.58
PARKER 8-6 FBZ-B csatlakozó sárgaréz Cpi x M 1/2in x 3/8in | AB2ZVY 1PZW8 8-6 FBZ-B1 / 2 "Sárgaréz3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "-40 foktól 400 fokig F€39.42
PARKER 10-6 FBZ-B csatlakozó sárgaréz Cpi x M 5/8in x 3/8in | AB2ZWA 1PZX1 10-6 FBZ-B5 / 8 "Sárgaréz7 / 8 "CPI (TM) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 foktól 400 fokig F€46.90
PARKER 10-8 FBZ-B csatlakozó sárgaréz Cpi x M 5/8in x 1/2in | AB2ZWB 1PZX2 10-8 FBZ-B5 / 8 "Sárgaréz7 / 8 "CPI (TM) x MNPT15 / 16 "-1 / 2 "-40 foktól 400 fokig F€46.91
PARKER 4MSC4N-S csatlakozó szénacél A-lok x M 1 / 4in | AB4CJD 1WVR1 4MSC4N-S1 / 4 "Szénacél7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT9 / 16 "8000 psi1 / 4 "-20 foktól 800 fokig F€21.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4MSC8N-B csatlakozó sárgaréz A-lok x M 1/4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk
€34.32 /Mértékegység