SQUARE D JJL sorozatú öntött tokos megszakítók


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600 VAC , Megszakító típusa: Motor áramkörvédő , DC feszültség névleges: 250 VDC , Mélység: 3.4 " , Keret méret: 250A / JJ , Magasság: 7.5 " , Max. Vezeték mérete: 350 kcmil , Min. Vezeték mérete: 1/0 AWG , Beépítési: Szabadon álló , Pólusok száma: 3 , fázis: 3 , Terminál csatlakozás: Vonal / terhelés Lug , Utazás típusa: Hőmágneses , Szélesség: 4.1 "
StílusModellAIC besoroláserősítőkframe típusaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
JJL36250LC
-250JJL600-
ajánlatkérés
A
JJL36250U33X
-250JJL600€7,555.39
ajánlatkérés
A
JJL36250U31X
-250JJL600€7,057.70
ajánlatkérés
A
JJL36250SA
-250JJL600€5,129.67
ajánlatkérés
B
JJL36250M75
-250--€4,830.25
A
JJL36250U44X
-250JJL600€8,354.54
ajánlatkérés
A
JJL36200SA
-200JJL600€4,833.22
ajánlatkérés
C
JJL36225
65kAIC @ 480V225AJJL600V€3,659.53
C
JJL36150
65kAIC @ 480V150AJJL600V€3,659.53
C
JJL36250
65kAIC @ 480V250AJJL600V€3,844.69
C
JJL36175
65kAIC @ 480V175AJJL600V€3,659.53
C
JJL36200
65kAIC @ 480V200AJJL600V€3,659.53
D
JLL36225
100kAIC @ 480V225AJLL600V-
ajánlatkérés
D
JLL36200
100kAIC @ 480V200AJLL600V€3,777.35
D
JLL36150
100kAIC @ 480V150AJLL600V€3,777.35
D
JLL36175
100kAIC @ 480V175AJLL600V€3,844.69
D
JLL36250
100kAIC @ 480V250AJLL600V-
ajánlatkérés

JJL sorozatú öntött tokos megszakítók

A Square D JJL sorozatú öntött házas megszakítók ipari gépek és berendezések rövidzárlat és túlterhelés elleni védelmére szolgálnak. Ezek a megszakítók hőmágneses, nem cserélhető kioldással rendelkeznek, amely felülírja az enyhe túlterhelést, miközben azonnal reagál a súlyos áramcsúcsokra a maximális áramkorlátozás érdekében. Ezek az UL-listás megszakítók öntött tokkal vannak ellátva, amelyek az áramellátó alkatrészeket, kioldóeszközöket és egyéb mechanizmusokat kompakt helyen tárolják. Vonal- és rakományoldali kapcsokkal rendelkeznek a maximális vezetőképesség és a könnyű bekötés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?