Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4A-B6LJ2-SSP golyóscsap, 1/4 hüvelykes, SS | AC2JBY 2KLA2

PARKER 4A-B6LJ2-SSP golyóscsap, 1/4 hüvelykes méretű, SS

Raktáron
Tétel: AC2JBY Modell: 4A-B6LJ2-SSPKereszthivatkozás: 2KLA2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€469.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaComp. x Össz.
Áramlási kapacitás1.04 Cv
Áramlási sebesség1.04 Cv
FogantyúNejlon
Fogantyú típusaÉk
Anyag316 SS
Max. Üzemi nyomás414 barG
Max. Működési hőmérséklet232 ° C
Max. Nyomás6000 psi WOG
Min. Működési hőmérséklet-54 ° C
Csőméret1 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPCTFE
Szár anyagaASTM A276 316. típus
Szár típusaÖnbeállító
StílusKét hüvelyes tömörítés
Temp. Hatótávolság-65 foktól 350 fokig F
Csőméret1 / 4 "
Szelep felépítése1 darabos
Szelep típusa2 út

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2385
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termék részletek:

    • B sorozatú golyóscsap folyadékáramlási műveletekhez kémiai feldolgozásban, finomítókban és műszeres alkalmazásokban
    • 316 rozsdamentes acélszerkezet szabadon úszó gömbkialakítással a nagy szilárdságért és az ülés kopásának kompenzálásáért, valamint a fogantyú áramlásjelzővel a pontos ellenőrzés érdekében
    • A mikrokész golyó biztosítja a szivárgásmentes működést, és az egyenes átfolyási út minimalizálja a nyomásesést
    • Az ASTM A 276 316 típusú szabványoknak megfelelően gyártva

Termékváltozatok

TermékekModellKikötőtest anyagaKapcsolat típusaStílusCsőméretSzelep típusaÁramlási sebességFogantyú típusaÁr
PARKER 4Z-B6LJ2-SSP golyóscsap, 1/4 hüvelykes, SS | AC2JBV 2KKZ8 4Z-B6LJ2-SSPTele316 Stainless SteelComp. x Össz.Egyhengeres tömörítés1 / 4 "2 út1.04 CvÉk€468.60
PARKER 6Z-B6LJ2-SSP golyóscsap, 3/8 hüvelykes, SS | AC2JBW 2KKZ9 6Z-B6LJ2-SSPStandard 316 Stainless SteelComp. x Össz.Egyhengeres tömörítés3 / 8 "2 út2.34 CvFogantyú€491.37
PARKER 8Z-B8LJ2-SSP golyóscsap, 1/2 hüvelykes, SS | AC2JBX 2KLA1 8Z-B8LJ2-SSPStandard 316 Stainless SteelComp. x Össz.Egyhengeres tömörítés1 / 2 "2 út6.42 CvÉk€1,004.29
PARKER 6A-B6LJ2-SSP golyóscsap, 3/8 hüvelykes, SS | AC2JBZ 2KLA3 6A-B6LJ2-SSPTele316 Stainless SteelComp. x Össz.Két hüvelyes tömörítés3 / 8 "2 út2.34 CvFogantyú€514.04
PARKER 8A-B8LJ2-SSP golyóscsap, 1/2 hüvelykes, SS | AC2JCA 2KLA4 8A-B8LJ2-SSPStandard 316 Stainless SteelComp. x Össz.Két hüvelyes tömörítés1 / 2 "2 út6.42 CvFogantyú€984.63
PARKER 4F-B6LJ2-SSP golyóscsap, 1/4 hüvelykes, SS | AC2JCB 2KLA5 4F-B6LJ2-SSPTele316 Stainless SteelFNPT x FNPTNPTF-2 út2.34 CvÉk€383.34
PARKER 6F-B8LJ2-SSP golyóscsap, 3/8 hüvelykes, SS | AC2JCC 2KLA6 6F-B8LJ2-SSPStandard 316 Stainless SteelFNPT x FNPTNPTF-2 út6.42 CvÉk€741.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4A-B6LJ2-SSP golyóscsap, 1/4 hüvelykes méretű, SS
€469.92 /Mértékegység