Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6A-B6LJ2-SSP golyóscsap, 3/8 hüvelykes, SS | AC2JBZ 2KLA3

PARKER 6A-B6LJ2-SSP golyóscsap, 3/8 hüvelykes méretű, SS

Raktáron
Tétel: AC2JBZ Modell: 6A-B6LJ2-SSPKereszthivatkozás: 2KLA3
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
€514.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaComp. x Össz.
Áramlási kapacitás2.34 Cv
Áramlási sebesség2.34 Cv
FogantyúNejlon
Fogantyú típusaFogantyú
Anyag316 SS
Max. Üzemi nyomás414 barG
Max. Működési hőmérséklet232 ° C
Max. Nyomás6000 psi WOG
Min. Működési hőmérséklet-54 ° C
Csőméret3 / 8 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPCTFE
Szár anyagaASTM A276 316. típus
Szár típusaÖnbeállító
StílusKét hüvelyes tömörítés
Temp. Hatótávolság-65 foktól 350 fokig F
Csőméret3 / 8 "
Szelep felépítése1 darabos
Szelep típusa2 út

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2565
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kétirányú, panelre szerelt golyóscsap, amely a folyadékáramlás gyors BE/KI szabályozását biztosítja finomítókban és vegyi üzemekben alacsony hőmérsékleten
    • Egyenes áramlási útvonallal rendelkezik a nyomásesés minimalizálása érdekében, és szabadon lebegő golyós kialakítással, amely biztosítja a pozitív tömítést és az ülés élettartamának meghosszabbítását
    • Tömítőanyával felszerelve a könnyű belső beállítás érdekében, valamint erős és törésálló nylon fogantyúval
    • Betartja az ASTM A 276 316 típusú szabványokat

Termékváltozatok

TermékekModellKikötőtest anyagaKapcsolat típusaStílusCsőméretSzelep típusaÁramlási sebességFogantyú típusaÁr
PARKER 4Z-B6LJ2-SSP golyóscsap, 1/4 hüvelykes, SS | AC2JBV 2KKZ8 4Z-B6LJ2-SSPTele316 Stainless SteelComp. x Össz.Egyhengeres tömörítés1 / 4 "2 út1.04 CvÉk€468.60
PARKER 6Z-B6LJ2-SSP golyóscsap, 3/8 hüvelykes, SS | AC2JBW 2KKZ9 6Z-B6LJ2-SSPStandard 316 Stainless SteelComp. x Össz.Egyhengeres tömörítés3 / 8 "2 út2.34 CvFogantyú€491.37
PARKER 8Z-B8LJ2-SSP golyóscsap, 1/2 hüvelykes, SS | AC2JBX 2KLA1 8Z-B8LJ2-SSPStandard 316 Stainless SteelComp. x Össz.Egyhengeres tömörítés1 / 2 "2 út6.42 CvÉk€1,004.29
PARKER 4A-B6LJ2-SSP golyóscsap, 1/4 hüvelykes, SS | AC2JBY 2KLA2 4A-B6LJ2-SSPTele316 Stainless SteelComp. x Össz.Két hüvelyes tömörítés1 / 4 "2 út1.04 CvÉk€469.92
PARKER 8A-B8LJ2-SSP golyóscsap, 1/2 hüvelykes, SS | AC2JCA 2KLA4 8A-B8LJ2-SSPStandard 316 Stainless SteelComp. x Össz.Két hüvelyes tömörítés1 / 2 "2 út6.42 CvFogantyú€984.63
PARKER 4F-B6LJ2-SSP golyóscsap, 1/4 hüvelykes, SS | AC2JCB 2KLA5 4F-B6LJ2-SSPTele316 Stainless SteelFNPT x FNPTNPTF-2 út2.34 CvÉk€383.34
PARKER 6F-B8LJ2-SSP golyóscsap, 3/8 hüvelykes, SS | AC2JCC 2KLA6 6F-B8LJ2-SSPStandard 316 Stainless SteelFNPT x FNPTNPTF-2 út6.42 CvÉk€741.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6A-B6LJ2-SSP golyóscsap, 3/8 hüvelykes méretű, SS
€514.04 /Mértékegység