Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8Z-B8LJ2-SSP golyóscsap, 1/2 hüvelykes, SS | AC2JBX 2KLA1

PARKER 8Z-B8LJ2-SSP golyóscsap, 1/2 hüvelykes méret, SS

Raktáron
Tétel: AC2JBX Modell: 8Z-B8LJ2-SSPKereszthivatkozás: 2KLA1
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
€1,004.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Kapcsolat típusaComp. x Össz.
Áramlási kapacitás6.42 Cv
Áramlási sebesség6.42 Cv
FogantyúNejlon
Fogantyú típusaÉk
Anyag316 SS
Max. Üzemi nyomás414 barG
Max. Működési hőmérséklet232 ° C
Max. Nyomás6000 psi WOG
Min. Működési hőmérséklet-54 ° C
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPCTFE
Szár anyagaASTM A276 316. típus
Szár típusaÖnbeállító
StílusEgyhengeres tömörítés
Temp. Hatótávolság-65 foktól 350 fokig F
Csőméret1 / 2 "
Szelep felépítése1 darabos
Szelep típusa2 út

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKikötőtest anyagaKapcsolat típusaStílusCsőméretSzelep típusaÁramlási sebességFogantyú típusaÁr
PARKER 4Z-B6LJ2-SSP golyóscsap, 1/4 hüvelykes, SS | AC2JBV 2KKZ8 4Z-B6LJ2-SSPTele316 Stainless SteelComp. x Össz.Egyhengeres tömörítés1 / 4 "2 út1.04 CvÉk€468.60
PARKER 6Z-B6LJ2-SSP golyóscsap, 3/8 hüvelykes, SS | AC2JBW 2KKZ9 6Z-B6LJ2-SSPStandard 316 Stainless SteelComp. x Össz.Egyhengeres tömörítés3 / 8 "2 út2.34 CvFogantyú€491.37
PARKER 4A-B6LJ2-SSP golyóscsap, 1/4 hüvelykes, SS | AC2JBY 2KLA2 4A-B6LJ2-SSPTele316 Stainless SteelComp. x Össz.Két hüvelyes tömörítés1 / 4 "2 út1.04 CvÉk€469.92
PARKER 6A-B6LJ2-SSP golyóscsap, 3/8 hüvelykes, SS | AC2JBZ 2KLA3 6A-B6LJ2-SSPTele316 Stainless SteelComp. x Össz.Két hüvelyes tömörítés3 / 8 "2 út2.34 CvFogantyú€514.04
PARKER 8A-B8LJ2-SSP golyóscsap, 1/2 hüvelykes, SS | AC2JCA 2KLA4 8A-B8LJ2-SSPStandard 316 Stainless SteelComp. x Össz.Két hüvelyes tömörítés1 / 2 "2 út6.42 CvFogantyú€984.63
PARKER 4F-B6LJ2-SSP golyóscsap, 1/4 hüvelykes, SS | AC2JCB 2KLA5 4F-B6LJ2-SSPTele316 Stainless SteelFNPT x FNPTNPTF-2 út2.34 CvÉk€383.34
PARKER 6F-B8LJ2-SSP golyóscsap, 3/8 hüvelykes, SS | AC2JCC 2KLA6 6F-B8LJ2-SSPStandard 316 Stainless SteelFNPT x FNPTNPTF-2 út6.42 CvÉk€741.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8Z-B8LJ2-SSP golyóscsap, 1/2 hüvelykes méret, SS
€1,004.29 /Mértékegység