Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 414811000 Kézi szelep kapcsoló 1/8 Npt 3 utas | AC9ARE 3FEC1

PARKER 414811000 Kézi szelepváltó 1/8 Npt 3 utas

Raktáron
Tétel: AC9ARE Típus: 414811000Kereszthivatkozás: 3FEC1
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
€324.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi légszabályozó szelep
Működtető / VisszaToggle / tavasz
Levegőszelep típusa3-utas, 2-helyzetű
test anyagaAlumínium
KözéppozícióZárva
Térfogat-együttható0.2
csatlakozásNPT
Max. Nyomás150 psi
Teljes magasság1.25 "
Teljes hossz4.25 "
Teljes szélesség1 / 2 "
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság32 fok és 175 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8482200080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességMűködtető / Visszatest anyagaCsőméretTemp. HatótávolságCFMTérfogat-együtthatóMax. NyomásÁr
PARKER 404211000 Kézi szelepgörgő 1/8 Npt 3 utas | AC9ANV 3FDZ3 4042110001 / 2 "Henger / tavaszAlumínium1 / 8 "32 fok és 175 fok F között-0.2150 psi€242.81
PARKER 404311000 kézi szelep kioldó 1/8 Npt 3 utas | AC9AQW 3FEA2 4043110001 / 2 "Egyirányú utazó / tavaszAlumínium1 / 8 "32 fok és 175 fok F között-0.2150 psi€270.02
PARKER 404811000 Kézi szelepváltó 1/8 Npt 3 utas | AC9AQX 3FEA3 4048110001 / 2 "Toggle / tavaszAlumínium1 / 8 "32 fok és 175 fok F között-0.2150 psi€263.42
PARKER 404411000 kézi levegőszabályozó szelep, 3 utas, 2 állású, 150 psi | AC9AQY 3FEA4 4044110001 / 2 "Gomb / tavaszAlumínium1 / 8 "32 fok és 175 fok F között-0.2150 psi€249.91
PARKER 404711000 Kézi szelepkar 1/8 Npt 3 utas | AC9AQZ 3FEA5 4047110001 / 2 "Kar / tavaszAlumínium1 / 8 "32 fok és 175 fok F között-0.2150 psi€267.91
PARKER 404111000 Kézi szelepdugattyú 1/8 Npt 3 utas | AC9ARA 3FEA6 4041110001 / 2 "Dugattyú / rugóAlumínium1 / 8 "32 fok és 175 fok F között-0.2150 psi€217.26
PARKER 414111000 Kézi szelepdugattyú 1/8 Npt 4 utas | AC9ARB 3FEA7 4141110001 / 2 "Dugattyú / rugóAlumínium1 / 8 "32 fok és 175 fok F között-0.2150 psi€268.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 414811000 Kézi szelepváltó 1/8 Npt 3 utas
€324.18 /Mértékegység