Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 411F-5 hollandi anya fordított 5/16 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE9GKG 6JLJ2

PARKER 411F-5 hollandi anya fordított 5/16 hüvelykes - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE9GKG Modell: 411F-5Kereszthivatkozás: 6JLJ2
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
€38.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáklyás anya
test anyagaSárgaréz
TeljesítésSAE J512
Kapcsolat típusaLángolás x MNPS
Fáklyamenet mérete1 / 2-20
Flare típusátfordított
Hex méret1 / 2 "
Max. Nyomás1200 psi
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáklyamenet méreteHex méretMax. NyomásCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 411F-3 hollandi anya fordított 3/16 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE9GKE 6JLJ0 411F-33 / 8-243 / 8 "1900 psi3 / 16 "10€33.70
PARKER 411F-4 hollandi anya fordított 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE9GKF 6JLJ1 411F-47 / 16-247 / 16 "1400 psi1 / 4 "10€49.23
PARKER 411F-6 hollandi anya fordított 3/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE9GKH 6JLJ3 411F-65 / 8-185 / 8 "1000 psi3 / 8 "10€63.84
PARKER 411F-8 hollandi anya fordított 1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE9GKJ 6JLJ4 411F-83 / 4-183 / 4 "750 psi1 / 2 "10€108.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 411F-5 hollandi anya fordított 5/16 hüvelykes - 10 db-os csomag
€38.93 /csomag