Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4 HL6-S forgócsatlakozó horganyzott acél női orfs 1/4in | AB4DTD 1XCN4

PARKER 4 db HL6-S forgócsatlakozó, cinkacél anya, 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4DTD Modell: 4 HL6-SKereszthivatkozás: 1XCN4

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€98.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó Unió
AlapanyagFém
test anyagaHorganyzott acél
Kapcsolat típusaNői ORFS
Max. Nyomás9200 psi
Temp. Hatótávolság-30-250 F fok
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7307995060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 6 HL6-S forgatható csatlakozó horganyzott acél női orfs 3/8in | AB4DTE 1XCN5 6 HL6-S9200 psi3 / 8 "€93.55
PARKER 12 HL6-S forgatható csatlakozó horganyzott acél 3/4 hüvelykes orfs | AB4DTF 1XCN7 12 HL6-S6000 psi3 / 4 "€156.92
PARKER 16 HL6-S forgatható csatlakozó horganyzott acél 1 hüvelykes orfs | AB4DTG 1XCN8 16 HL6-S6000 psi1"€189.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4 db HL6-S forgócsatlakozó, cinkacél anya, 1/4 hüvelyk
€98.03 /Mértékegység