Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 16 HL6-S forgatható csatlakozó horganyzott acél 1 hüvelykes orfs | AB4DTG 1XCN8

PARKER 16 db HL6-S forgócsatlakozó, cinkacél, 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4DTG Modell: 16 HL6-SKereszthivatkozás: 1XCN8

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€189.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó Unió
AlapanyagFém
test anyagaHorganyzott acél
Kapcsolat típusaNői ORFS
Max. Nyomás6000 psi
Temp. Hatótávolság-30-250 F fok
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7307995060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4 HL6-S forgócsatlakozó horganyzott acél női orfs 1/4in | AB4DTD 1XCN4 4 HL6-S9200 psi1 / 4 "€98.03
PARKER 6 HL6-S forgatható csatlakozó horganyzott acél női orfs 3/8in | AB4DTE 1XCN5 6 HL6-S9200 psi3 / 8 "€93.55
PARKER 12 HL6-S forgatható csatlakozó horganyzott acél 3/4 hüvelykes orfs | AB4DTF 1XCN7 12 HL6-S6000 psi3 / 4 "€156.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 16 db HL6-S forgócsatlakozó, cinkacél, 1 hüvelyk
€189.82 /Mértékegység