Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4-4-4 SBU-SS Branch Tee 316 rozsdamentes acél tömörítés x M 1/4in | AA9HJV 1DDL6

PARKER 4-4-4 SBU-SS Branch Tee 316 rozsdamentes acél tömörítés x M 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9HJV Modell: 4-4-4 SBU-SSKereszthivatkozás: 1DDL6

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€161.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi ág póló
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Tömörítési menetméret1 / 4-18
Kapcsolat típusaTömörítés x MNPT
Max. Nyomás5000 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérettest anyagaTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
PARKER 4-4-4 SBU-S elágazó póló horganyzott acél tömörítéssel x M 1 / 4in | AA9HJL 1DDK4 4-4-4 SBU-S1 / 4 "Horganyzott acél-Tömörítés x MNPT-5000 psi1 / 4 "-65 foktól 500 fokig F€57.62
PARKER 5 SBU-S elágazási pólus horganyzott acél tömörítéssel x M 5 / 16in x 1 / 8in | AA9HJM 1DDK5 5 SBU-S5 / 16 "Horganyzott acél-Tömörítés x MNPT-5000 psi1 / 8 "-65 foktól 500 fokig F€131.16
PARKER 6 SBU-S elágazási pólus horganyzott acél tömörítéssel x M 3 / 8in x 1 / 4in | AA9HJN 1DDK6 6 SBU-S3 / 8 "Horganyzott acél-Tömörítés x MNPT-5000 psi1 / 4 "-65 foktól 500 fokig F€46.85
PARKER 12 SBU-S Branch Tee horganyzott acél tömörítés x M 3/4in | AA9HJR 1DDL1 12 SBU-S3 / 4 "Horganyzott acél-Tömörítés x MNPT-4000 psi3 / 4 "-65 foktól 500 fokig F€143.97
PARKER 2 SBU-SS Branch Tee 316 rozsdamentes acél kompresszió x M 1 / 8in | AA9HJT 1DDL4 2 SBU-SS1 / 8 "316 Stainless Steel1 / 8-27Tömörítés x MNPT-5000 psi1 / 8 "-425 foktól 1200 fokig F€306.51
PARKER 4 SBU-SS Branch Tee 316 rozsdamentes acél tömörítés x M 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AA9HJU 1DDL5 4 SBU-SS1 / 4 "316 Stainless Steel1 / 8-27Tömörítés x MNPT-5000 psi1 / 8 "-425 foktól 1200 fokig F€287.23
PARKER 6 SBU-SS Branch Tee 316 rozsdamentes acél tömörítés x M 3/8in x 1/4in | AA9HJW 1DDL7 6 SBU-SS3 / 8 "316 Stainless Steel1 / 4-18Tömörítés x MNPT-5000 psi1 / 4 "-425 foktól 1200 fokig F€116.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4-4-4 SBU-SS Branch Tee 316 rozsdamentes acél tömörítés x M 1/4 hüvelyk
€161.06 /Mértékegység