Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4-4-4 MBT-SS Branch Tee cső 1/4 hüvelykes hatszögletű 3/4 | AA9HUP 1DGN3

PARKER 4-4-4 MBT-SS Branch Tee cső 1/4 hüvelykes hatszögletű 3/4

Raktáron
Tétel: AA9HUP Modell: 4-4-4 MBT-SSKereszthivatkozás: 1DGN3

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€104.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁg póló
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT x MNPT
Hex méret3 / 4 "
Max. Nyomás5600 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 6-6-6 MBT-SS Branch Tee cső 3/8 hüvelykes hatszögletű 7/8 | AA9HUQ 1DGN4 6-6-6 MBT-SS316 Stainless SteelMNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€178.92
PARKER 8-8-8 MBT-SS Branch Tee cső 1/2 hüvelykes hatszögletű 1 1/16 | AA9HUR 1DGN5 8-8-8 MBT-SS316 Stainless SteelMNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€250.85
PARKER 2-2-2 MBT-SS Branch Tee Rozsdamentes acél | AE6QQT 5UNH4 2-2-2 MBT-SSRozsdamentes acélFNPT x FNPT x MNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "€105.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4-4-4 MBT-SS Branch Tee cső 1/4 hüvelykes hatszögletű 3/4
€104.68 /Mértékegység