Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 2-2-2 MBT-SS Branch Tee Rozsdamentes acél | AE6QQT 5UNH4

PARKER 2-2-2 MBT-SS Branch Tee Rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE6QQT Modell: 2-2-2 MBT-SSKereszthivatkozás: 5UNH4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€105.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁg póló
test anyagaRozsdamentes acél
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT x MNPT
Hex méret9 / 16 "
Max. Nyomás5500 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4-4-4 MBT-SS Branch Tee cső 1/4 hüvelykes hatszögletű 3/4 | AA9HUP 1DGN3 4-4-4 MBT-SS316 Stainless SteelFNPT x FNPT x MNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€104.68
PARKER 6-6-6 MBT-SS Branch Tee cső 3/8 hüvelykes hatszögletű 7/8 | AA9HUQ 1DGN4 6-6-6 MBT-SS316 Stainless SteelMNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€178.92
PARKER 8-8-8 MBT-SS Branch Tee cső 1/2 hüvelykes hatszögletű 1 1/16 | AA9HUR 1DGN5 8-8-8 MBT-SS316 Stainless SteelMNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€250.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 2-2-2 MBT-SS Branch Tee Rozsdamentes acél
€105.92 /Mértékegység