Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4-2 RA-S redukáló adapter szénacél Fnpt | AA9HNC 1DFZ2

PARKER 4-2 RA-S redukáló adapter szénacél Fnpt

Raktáron
Tétel: AA9HNC Modell: 4-2 RA-SKereszthivatkozás: 1DFZ2
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
€22.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő adapter
test anyagaSzénacél
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Hex méret3 / 4 "
Max. Nyomás7000 psi
Csőméret1 / 4 "x 1 / 8"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 800 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaHex méretTételMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
PARKER 6-4 RA-S redukáló adapter szénacél Fnpt | AA9HND 1DFZ3 6-4 RA-SSzénacélFNPT x MNPT7 / 8 "Csökkentő adapter5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"-20 foktól 800 fokig F€21.60
PARKER 8-4 RA-S redukáló adapter szénacél Fnpt | AA9HNE 1DFZ5 8-4 RA-SSzénacélFNPT x MNPT1.125 "Csökkentő adapter5500 psi1 / 2 "x 1 / 4"-20 foktól 800 fokig F€35.71
PARKER 8-6 RA-S redukáló adapter szénacél Fnpt | AA9HNF 1DFZ6 8-6 RA-SSzénacélFNPT x MNPT1.125 "Csökkentő adapter5500 psi1 / 2 "x 3 / 8"-20 foktól 800 fokig F€32.77
PARKER RI11/4EDX1CF port csatlakozó, G 1 1/4 A méretű, harapás típus, acél | AC7ZPZ 39A337 RI11 / 4EDX1CFSzénacél króm-6 mentes cinkbevonattalSoft Seal Bite típus1-61 / 64 "Szűkítő4500 psi1-1 / 4 "x 1"-30 foktól 250 fokig F€88.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4-2 RA-S redukáló adapter szénacél Fnpt
€22.51 /Mértékegység