Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER RI11/4EDX1CF port csatlakozó, G 1 1/4 A méretű, harapás típus, acél | AC7ZPZ 39A337

PARKER RI11/4EDX1CF port csatlakozó, G 1 1/4 A méret, harapás típus, acél

Raktáron
Tétel: AC7ZPZ Típus: RI11/4EDX1CFKereszthivatkozás: 39A337
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
€88.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűkítő
test anyagaSzénacél króm-6 mentes cinkbevonattal
Csatlakozás méreteG 1 1/4 A
Kapcsolat típusaSoft Seal Bite típus
Hex méret1-61 / 64 "
Max. Üzemi nyomás2321-5802 Psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° C acél, 400 ° C SS
Max. Nyomás4500 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° C acél, -60 ° C SS
Csőméret1-1 / 4 "x 1"
AlakMenetszűkítő / bővítő
StílusBSPP menetes ED-tömítés
Temp. Hatótávolság-30 foktól 250 fokig F
Cső kívül Dia.6-42 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2106
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7307995045
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaHex méretTételMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
PARKER 4-2 RA-S redukáló adapter szénacél Fnpt | AA9HNC 1DFZ2 4-2 RA-SSzénacélFNPT x MNPT3 / 4 "Csökkentő adapter7000 psi1 / 4 "x 1 / 8"-20 foktól 800 fokig F€22.51
PARKER 6-4 RA-S redukáló adapter szénacél Fnpt | AA9HND 1DFZ3 6-4 RA-SSzénacélFNPT x MNPT7 / 8 "Csökkentő adapter5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"-20 foktól 800 fokig F€21.60
PARKER 8-4 RA-S redukáló adapter szénacél Fnpt | AA9HNE 1DFZ5 8-4 RA-SSzénacélFNPT x MNPT1.125 "Csökkentő adapter5500 psi1 / 2 "x 1 / 4"-20 foktól 800 fokig F€35.71
PARKER 8-6 RA-S redukáló adapter szénacél Fnpt | AA9HNF 1DFZ6 8-6 RA-SSzénacélFNPT x MNPT1.125 "Csökkentő adapter5500 psi1 / 2 "x 3 / 8"-20 foktól 800 fokig F€32.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER RI11/4EDX1CF port csatlakozó, G 1 1/4 A méret, harapás típus, acél
€88.33 /Mértékegység