Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 372PTC-8-8 férfi ágú póló, 1/2 hüvelykes külső átmérő, kompozit | AA7ZYG 16W603

PARKER 372PTC-8-8 férfi ágú póló, 1/2 hüvelykes külső átmérő, kompozit

Raktáron
Tétel: AA7ZYG Modell: 372PTC-8-8Kereszthivatkozás: 16W603

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€448.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi ág póló
Hex méret15 / 16 "
Hossz2.25 "
Nyomás250 PSI
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Menetméret1 / 2 "
Csőméret1 / 2 "
típusDOT illesztés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretFáklyamenet méreteHex méretHosszMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságMenetméretPkg. Menny.Ár
PARKER 372PTC-4-4 férfi ágú póló, 1/4 hüvelykes külső átmérő, kompozit | AA7ZXZ 16W595 372PTC-4-41 / 4 "-9 / 16 "1.42 "---40 foktól 200 fokig F1 / 4 "10€168.46
PARKER 372PTC-6-4 férfi ágú póló, 3/8 hüvelykes külső átmérő, kompozit | AA7ZYB 16W597 372PTC-6-43 / 8 "-3 / 4 "1.99 "---40 foktól 200 fokig F1 / 4 "10€410.72
PARKER 372PTC-6-6 férfi ágú póló, 3/8 hüvelyk külső átmérővel, kompozit | AA7ZYC 16W598 372PTC-6-63 / 8 "-3 / 4 "1.99 "---40 foktól 200 fokig F3 / 8 "10€400.68
PARKER 372PTC-8-4 férfi ágú póló, 1/2 hüvelykes külső átmérő, kompozit | AA7ZYE 16W601 372PTC-8-41 / 2 "-15 / 16 "2.28 "---40 foktól 200 fokig F1 / 4 "10€339.14
PARKER 145F-4-2 férfi ágú póló, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TZE 1VDY6 145F-4 2-1 / 4 "7 / 16-20--450-2800 psi1 / 8 "-65 foktól 250 fokig F-10€118.81
PARKER 145F-6-4 férfi ágú póló, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TZF 1VDY8 145F-6 4-3 / 8 "5 / 8-18--450-2800 psi1 / 4 "-65 foktól 250 fokig F-10€185.81
PARKER 145F-8-6 férfi ágú póló, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TZG 1VDZ1 145F-8 6-1 / 2 "3 / 4-16--450-2800 psi3 / 8 "-65 foktól 250 fokig F-10€258.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 372PTC-8-8 férfi ágú póló, 1/2 hüvelykes külső átmérő, kompozit
€448.91 /csomag