Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 145F-8-6 férfi ágú póló, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TZG 1VDZ1

PARKER 145F-8-6 férfi ágú póló, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB3TZG Modell: 145F-8-6Kereszthivatkozás: 1VDZ1

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€258.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi ág póló
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaLángolás x MNPT
Fáklyamenet mérete3 / 4-16
Flare típus45 fok
Max. Nyomás450-2800 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.882
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7419995010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretFáklyamenet méreteHex méretHosszMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságMenetméretPkg. Menny.Ár
PARKER 372PTC-4-4 férfi ágú póló, 1/4 hüvelykes külső átmérő, kompozit | AA7ZXZ 16W595 372PTC-4-41 / 4 "-9 / 16 "1.42 "---40 foktól 200 fokig F1 / 4 "10€168.46
PARKER 372PTC-6-4 férfi ágú póló, 3/8 hüvelykes külső átmérő, kompozit | AA7ZYB 16W597 372PTC-6-43 / 8 "-3 / 4 "1.99 "---40 foktól 200 fokig F1 / 4 "10€410.72
PARKER 372PTC-6-6 férfi ágú póló, 3/8 hüvelyk külső átmérővel, kompozit | AA7ZYC 16W598 372PTC-6-63 / 8 "-3 / 4 "1.99 "---40 foktól 200 fokig F3 / 8 "10€400.68
PARKER 372PTC-8-4 férfi ágú póló, 1/2 hüvelykes külső átmérő, kompozit | AA7ZYE 16W601 372PTC-8-41 / 2 "-15 / 16 "2.28 "---40 foktól 200 fokig F1 / 4 "10€339.14
PARKER 372PTC-8-8 férfi ágú póló, 1/2 hüvelykes külső átmérő, kompozit | AA7ZYG 16W603 372PTC-8-81 / 2 "-15 / 16 "2.25 "---40 foktól 200 fokig F1 / 2 "10€448.91
PARKER 145F-4-2 férfi ágú póló, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TZE 1VDY6 145F-4 2-1 / 4 "7 / 16-20--450-2800 psi1 / 8 "-65 foktól 250 fokig F-10€118.81
PARKER 145F-6-4 férfi ágú póló, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TZF 1VDY8 145F-6 4-3 / 8 "5 / 8-18--450-2800 psi1 / 4 "-65 foktól 250 fokig F-10€185.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 145F-8-6 férfi ágú póló, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz
€258.76 /csomag