Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 2BC2-B válaszfal csatlakozó sárgaréz A-LOK x M 1/8 hüvelyk | AF7GLM 20YX80

PARKER 2BC2-B válaszfal csatlakozó sárgaréz A-LOK x M 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GLM Modell: 2BC2-BKereszthivatkozás: 20YX80
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
€49.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálaszfal csatlakozó
AlapanyagSárgaréz
test anyagaSárgaréz
Tömörítési menetméret1 / 8 "
Kapcsolat típusaA-LOK (R) x MNPT
Hex méret1 / 2 "
Max. Nyomás3600 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7307994000

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretAlapanyagtest anyagaTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
PARKER 1BC1-316 válaszfalcsatlakozó rozsdamentes acél A-LOK x M 1/16 hüvelyk | AF7GKW 20YX65 Kr.e. 1-11 / 16 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél1 / 16 "3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "-425 foktól 1200 fokig F€266.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 2BC2-B válaszfal csatlakozó sárgaréz A-LOK x M 1/8 hüvelyk
€49.43 /Mértékegység