Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 1BC1-316 válaszfalcsatlakozó rozsdamentes acél A-LOK x M 1/16 hüvelyk | AF7GKW 20YX65

PARKER 1BC1-316 válaszfalcsatlakozó rozsdamentes acél A-LOK x M 1/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GKW Modell: 1BC1-316Kereszthivatkozás: 20YX65
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
€266.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálaszfal csatlakozó
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
Tömörítési menetméret1 / 16 "
Kapcsolat típusaA-LOK (R) x MNPT
Hex méret3 / 8 "
Max. Nyomás16,800 psi
Csőméret1 / 16 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7307290000

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretAlapanyagtest anyagaTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
PARKER 2BC2-B válaszfal csatlakozó sárgaréz A-LOK x M 1/8 hüvelyk | AF7GLM 20YX80 2BC2-B1 / 8 "SárgarézSárgaréz1 / 8 "1 / 2 "3600 psi1 / 8 "-40 foktól 400 fokig F€49.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 1BC1-316 válaszfalcsatlakozó rozsdamentes acél A-LOK x M 1/16 hüvelyk
€266.96 /Mértékegység