Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 259F-6-4 extrudált könyök, 45 fok, 3/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AA8GJY 18E817

PARKER 259F-6-4 extrudált könyök, 45 fok, 3/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AA8GJY Modell: 259F-6-4Kereszthivatkozás: 18E817
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
€236.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtrudált könyök, 45 fok
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaLángolás x MNPT
Fáklyamenet mérete1 / 4-18
Flare típus45 fok
Max. Nyomás1000 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáklyamenet méreteMax. NyomásCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 259F-4-2 extrudált könyök, 45 fok, 1/4 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AA8GJW 18E815 259F-4 2-1 / 8-271400 psi1 / 8 "1 / 4 "10€102.44
PARKER 259F-4-4 extrudált könyök, 45 fok, 1/4 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AA8GJX 18E816 259F-4 4-1 / 4-181400 psi1 / 4 "1 / 4 "10€226.75
PARKER 259F-6-6 extrudált könyök, 45 fok, 3/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AA8GJZ 18E818 259F-6 6-3 / 8-181000 psi3 / 8 "3 / 8 "10€368.65
PARKER 259F-8-6 extrudált könyök, 45 fok, 1/2 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AA8GKA 18E819 259F-8 6-3 / 8-18750 psi3 / 8 "1 / 2 "10€343.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 259F-6-4 extrudált könyök, 45 fok, 3/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz
€236.20 /csomag