Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 259F-4-2 extrudált könyök, 45 fok, 1/4 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AA8GJW 18E815

PARKER 259F-4-2 extrudált könyök, 45 fok, 1/4 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AA8GJW Modell: 259F-4-2Kereszthivatkozás: 18E815
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
€102.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtrudált könyök, 45 fok
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaLángolás x MNPT
Fáklyamenet mérete1 / 8-27
Flare típus45 fok
Max. Nyomás1400 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáklyamenet méreteMax. NyomásCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 259F-4-4 extrudált könyök, 45 fok, 1/4 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AA8GJX 18E816 259F-4 4-1 / 4-181400 psi1 / 4 "1 / 4 "10€226.75
PARKER 259F-6-4 extrudált könyök, 45 fok, 3/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AA8GJY 18E817 259F-6 4-1 / 4-181000 psi1 / 4 "3 / 8 "10€236.20
PARKER 259F-6-6 extrudált könyök, 45 fok, 3/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AA8GJZ 18E818 259F-6 6-3 / 8-181000 psi3 / 8 "3 / 8 "10€368.65
PARKER 259F-8-6 extrudált könyök, 45 fok, 1/2 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AA8GKA 18E819 259F-8 6-3 / 8-18750 psi3 / 8 "1 / 2 "10€343.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 259F-4-2 extrudált könyök, 45 fok, 1/4 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz
€102.44 /csomag