Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S24-DN DC–DC átalakító 24vdc 1.3a | AD2NRZ 3TA34

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S24-DN DC–DC átalakító 24vdc 1.3a

Raktáron
Tétel: AD2NRZ Típus: SCD30S24-DNKereszthivatkozás: 3TA34
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
€591.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTokozott ipari DC-DC átalakító
Case MaterialFém
Mélység1.29 "
Magasság4.71 "
Tartsa fel az időtNagyobb, mint 10 ms
Bemeneti feszültség20–72 VDC
IP besorolás20
FelszerelésDIN sín / alváz
NEMA értékelés1
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 65 fokig
Kimeneti erősítők1.3
Kimeneti zajKevesebb mint 3 mV
Kimeneti feszültség24 VDC
Teljesítmény értékelése30W
ÁllapotjelzőZöld LED
StílusKapcsolási
Szélesség2.55 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8504409580
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTételKimeneti feszültségÁr
SOLA/HEVI-DUTY SCD30S12-DN DC–DC átalakító 12vdc 2.5a | AD2NRY 3TA33 SCD30S12-DNTokozott ipari DC-DC átalakító12 VDC€617.97
SOLA/HEVI-DUTY SCD30S5-DN DC–DC átalakító 5vdc 5a | AD2ZBW 3WY61 SCD30S5-DNIpari DC-DC átalakító5 VDC€571.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S24-DN DC–DC átalakító 24vdc 1.3a
€591.91 /Mértékegység