Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 2591FHD-4-2 Férfi könyök 45 fok 1/4 hüvelyk 1/8 hüvelyk - 10 darabos csomag | AE9GKC 6JLH8

PARKER 2591FHD-4-2 Férfi könyök 45 fok 1/4 hüvelyk 1/8 hüvelyk – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE9GKC Modell: 2591FHD-4-2Kereszthivatkozás: 6JLH8
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
€305.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök, 45 fok
test anyagaSárgaréz
TeljesítésSAE J512
Kapcsolat típusaLángolás x MNPS
Fáklyamenet mérete7 / 16-24
Flare típusátfordított
Max. Nyomás1400 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaFáklyamenet méreteFlare típusMax. NyomásCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 159F-10-8 férfi könyök, 45 fok, 5/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3UDK 1VEC3 159F-10 8-Lángolás x MNPT7 / 8-1445 fok450-2800 psi1 / 2 "5 / 8 "10€198.04
PARKER 159F-4-4 férfi könyök, 45 fok, 1/4 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3UDL 1VEC7 159F-4 4-Lángolás x FNPT7 / 16-2045 fok450-2800 psi1 / 4 "1 / 4 "10€212.38
PARKER 159F-8-6 férfi könyök, 45 fok, 1/2 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3UDP 1VED4 159F-8 6-Lángolás x FNPT3 / 4-1645 fok450-2800 psi3 / 8 "1 / 2 "10€112.45
PARKER 159F-8-8 férfi könyök, 45 fok, 1/2 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3UDQ 1VED6 159F-8 8-Lángolás x FNPT3 / 4-1645 fok450-2800 psi1 / 2 "1 / 2 "10€201.91
PARKER 159F-10-6 férfi könyök, 45 fok, 5/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AE7BUU 5WRY4 159F-10 6-Lángolás x MNPT7 / 8-1445 fok650 psi3 / 8 "5 / 8 "10€300.77
PARKER 2591FHD-3-2 Férfi könyök 45 fokos 3/16 hüvelyk 1/8 hüvelyk - 10 darabos csomag | AE9GKB 6JLH7 2591FHD-3-2Lángolás x MNPS3 / 8-24átfordított1900 psi1 / 8 "3 / 16 "10€379.03
PARKER 2591FHD-6-4 Férfi könyök 45 fokos 3/8 hüvelyk 1/4 hüvelyk - 10 csomag | AE9GKD 6JLH9 2591FHD-6-4Lángolás x MNPS5 / 8-18átfordított1000 psi1 / 4 "3 / 8 "10€326.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 2591FHD-4-2 Férfi könyök 45 fok 1/4 hüvelyk 1/8 hüvelyk – 10 db-os csomag
€305.72 /csomag