NOTRAX 470S0312BU-RS Fáradtsággátló futómű, 3 láb x 12 láb kék | AE4PYC 5MDK3

NOTRAX 470S0312BU-RS Fáradtsággátló futó, 3 láb x 12 láb kék

Raktáron
Tétel: AE4PYC Típus: 470S0312BU-RSKereszthivatkozás: 5MDK3

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€886.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradásgátló
AntimikrobiálisNem
HátlapHab
Fékfolyadék ellenállóNem
színekKék
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz12 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaSima márvány
AnyagGumi
FelületSBR gumi
Vastagság1 / 2 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHátlapszínekTételHosszSzőnyeg felületi mintaAnyagSzélességÁr
NOTRAX 470S2436BL-RS Fáradásgátló szőnyeg 2 x 3 láb fekete gumi | AE4PXX 5MDJ8 470S2436BL-RSHabFeketeFáradtsággátló mat3 láb.Sima márványGumi2 láb.€171.94
NOTRAX 470S2436BU-RS Fáradásgátló szőnyeg 2 láb x 3 láb kék gumi | AE4PXY 5MDJ9 470S2436BU-RSHabKékFáradtsággátló mat3 láb.Sima márványGumi2 láb.€171.94
NOTRAX 470S3660BL-RS Fáradásgátló szőnyeg 3 x 5 láb fekete gumi | AE4PXZ 5MDK0 470S3660BL-RSHabFeketeFáradtsággátló mat5 láb.Sima márványGumi3 láb.€375.16
NOTRAX 470S3660BU-RS Fáradtsággátló szőnyeg 3 láb x 5 láb kék gumi | AE4PYA 5MDK1 470S3660BU-RSHabKékFáradtsággátló mat5 láb.Sima márványGumi3 láb.€394.92
NOTRAX 470S0312BL-RS Fáradtsággátló Runner 3 Feet x 12 Feet Fekete | AE4PYB 5MDK2 470S0312BL-RSHabFeketeFáradásgátló12 láb.Sima márványGumi3 láb.€844.07
NOTRAX 470S0312GY Fáradásgátló szőnyeg szürke 12 x 3 láb márvány | AF8FGY 25PL86 470S0312GYZárt cellás vinilhabSzürkeFáradtsággátló mat12 láb.MárványGumi felső / zárt cellás habalap3 láb.€776.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 470S0312BU-RS Fáradtsággátló futó, 3 láb x 12 láb kék
€886.01 /Mértékegység