Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 20-4-5/32 tömlőrúd-szerelvény, dugó, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB9YZL 2GUE6

PARKER 20-4-5/32 tömlőrúd csatlakozó, dugó, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB9YZL Modell: 20-4-5/32Kereszthivatkozás: 2GUE6
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
€5.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlő Barb
Barb méret0.170 "és 0.096"
AlapanyagFém
test anyagaSárgaréz
színekSárgaréz
Kapcsolat típusaszálkás kalász
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Működési hőmérséklet32 ° C
Max. Nyomás150 psi
Min. Működési hőmérséklet-53 ° C
AlakDugó
StílusCső
Temp. Hatótávolság-65 foktól 90 fokig F
Csőanyagpolietilén
Cső kívül Dia.1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságBarb méretKapcsolat típusaCső kívül Dia.Hex méretMax. NyomásCsőméretAlakÁr
PARKER 20-4 tömlőszár, pneumatikus, 1/4 hüvelykes cső külső átmérője | AB9YZK 2GUE5 20-4-65 foktól 90 fokig F0.17 "szálkás kalász1 / 4 "-150 psi-Dugó€4.84
PARKER 20-6 tömlőszár, pneumatikus, 3/8 hüvelykes cső külső átmérője | AB9YZM 2GUE7 20-6-65 foktól 90 fokig F0.25 "szálkás kalász3 / 8 "-150 psi-Dugó€7.72
PARKER 20-8 tömlőszár, pneumatikus, 1/2 hüvelykes cső külső átmérője | AB9YZN 2GUE8 20-8-65 foktól 75 fokig F0.377 "szálkás kalász1 / 2 "-100 psi-Dugó€9.40
PARKER 22-4 tömlőszár, pneumatikus, 1/4 hüvelykes cső külső átmérője | AB9YZP 2GUF1 22-4-65 foktól 90 fokig F0.170 "x 0.170"Szöges x szöges1 / 4 "-150 psi-Unió€2.54
PARKER 224-4 tömlőfejes szerelvény, póló, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB9YZQ 2GUF2 224-4-65 foktól 90 fokig F0.170 "x 0.170" x 0.170 "Szöges x szöges x szöges1 / 4 "-150 psi-Tee€9.35
PARKER 224-4-4-5/32 tömlőrúd, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB9YZR 2GUF3 224-4-4-5/32-65 foktól 90 fokig F0.170 "x 0.170" x 0.096 "szálkás kalász1 / 4 "-150 psi-Tee€12.79
PARKER 224-5/32 tömlőfejes idom, 5/32 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB9YZT 2GUF4 224-5/32-65 foktól 90 fokig F0.096 "x 0.096"Szöges x szöges x szöges5 / 32 "-150 psi-Tee€11.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 20-4-5/32 tömlőrúd csatlakozó, dugó, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz
€5.12 /Mértékegység