Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY 62-574 többbites csavarhúzó készlet racsnis 20 az 1-ben | AH8MEY 38WF38

STANLEY 62-574 Multibit csavarhúzó készlet racsnis 20 az 1-ben

Raktáron
Tétel: AH8MEY Modell: 62-574Kereszthivatkozás: 38WF38
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
€45.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbbites csavarhúzó készlet
Bit rögzítő típusaMágneses gyors váltás
Bit stílusPhillips, Robertson téri mélyedés, réselt, Torx (R)
Meghajtó mérete1 / 4 "
Illesztőprogram típusa20-in-1
befejezCsiszolt
Fogantyú kialakításaergonomikus
AnyagS2 Acél
Darabszám21
Teljes hossz10.5 "
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
RacsnisIgen
Szár anyagaAcél
Szár típusaSzilárd
Méreteket tartalmazCsavarhúzók 7/16", 11/32", 3/8", 5/16", 9/32", 1/4", Phillips #1, #2, #3, hornyolt 3/16", 5/32 ", 1/4", Robertson Square Bemélyedés #1, #2, #3, Torx(R) T6, T8, T10, T15, T20
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.414
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)12.19
Származási országCN

Termék részletek:

    • Single End / Double End: Egyetlen vég

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY 62-574 Multibit csavarhúzó készlet racsnis 20 az 1-ben
€45.48 /Mértékegység