Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 2-2 MHN-B dugókulcs 1/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk 5600 Psi | AF7GWG 20YZ87

PARKER 2-2 MHN-B Apa hatlapú mellbimbó 1/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk 5600 Psi

Raktáron
Tétel: AF7GWG Modell: 2-2 MHN-BKereszthivatkozás: 20YZ87
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
€21.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Hex mellbimbó
test anyagaSárgaréz
Osztálycsőszerelés
TeljesítésASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Kapcsolat típusaNPT férfi
Hex méret7 / 16 "
Hossz1 1 / 16 "
Max. Nyomás5600 psi
Lyukak száma1
Dia kívül.1 / 8 "
Csőméret1 / 8 "x 1 / 8"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7412200000

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
PARKER 12-8 MHN-B dugókulcs, 3/4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk, 3800 Psi | AF7GVY 20YZ79 12-8 MHN-B1.125 "1 31 / 32 "3800 psi3 / 4 "3 / 4 "x 1 / 2"€61.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 2-2 MHN-B Apa hatlapú mellbimbó 1/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk 5600 Psi
€21.71 /Mértékegység