Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 1SC1-B Union Brass A-lok 1/16 hüvelykes | AF7GLL 20YX79

PARKER 1SC1-B Union Brass A-lok 1/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GLL Modell: 1SC1-BKereszthivatkozás: 20YX79

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€5.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
AlapanyagSárgaréz
test anyagaSárgaréz
Tömörítési menetméret1 / 16 "
Kapcsolat típusaA-LOK (R)
Hex méret3 / 8 "
Max. Nyomás5400 psi
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7412200000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 1SC1-B Union Brass A-lok 1/16 hüvelyk
€5.43 /Mértékegység