Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 1JS43-4-4 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DVZ 21A826

PARKER 1JS43-4-4 hidraulikus tömlőcsatlakozás egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél

Raktáron
Tétel: AB6DVZ Modell: 1JS43-4-4Kereszthivatkozás: 21A826
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
€36.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
Dash méret4
befejezcink
SzerelőanyagAcél
Szerelvény típusaEgyenes
Hex méret11 / 16 "
tömlő1 / 4 "
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Hossz2.07 "
AnyagAcél
O-gyűrű menet (hüvelyk)9 / 16-18
AlakEgyenes-Hosszú
típusCrimp, női ORS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.3
Hajó hossza (cm)5.26
Hajószélesség (cm)2.3
HS-kód8412909085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKikötőDash méretSzerelvény típusaAlakStílusMenetmérettípusHex méretÁr
PARKER 10643-4-4 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható7 / 16x20 "Crimp, női JIC9 / 16 "€19.58
PARKER 10643-5-4 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható1 / 2x20 "Crimp, női JIC5 / 8 "€19.15
PARKER 10643-6-4 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható9 / 16x18 "Crimp, női JIC11 / 16 "€20.32
PARKER 10643-4-6 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható7 / 16x20 "Crimp, női JIC9 / 16 "€24.87
PARKER 10643-6-6 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható9 / 16x18 "Crimp, női JIC11 / 16 "€22.61
PARKER 10643-8-6 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható3 / 4x16 "Crimp, női JIC7 / 8 "€23.79
PARKER 10643-6-8 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/2 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható9 / 16x18 "Crimp, női JIC11 / 16 "€64.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 1JS43-4-4 hidraulikus tömlőcsatlakozás egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél
€36.48 /Mértékegység