Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 189PMTR6-6-6 Dual Port M könyök 90 fok 3/8 x 3/8 In | AA3GLU 11K709

PARKER 189PMTR6-6-6 kétportos M könyök 90 fok 3/8 x 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA3GLU Modell: 189PMTR6-6-6Kereszthivatkozás: 11K709
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
€74.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDual Port Férfi könyök, 90 fok
AlapanyagFém
test anyagaSárgaréz
TeljesítésSAEJ2494, DOT FMVSS 571.106
Kapcsolat típusaCső x Cső x MNPT
TömítőanyagBuna N.
Max. Nyomás250 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
PARKER 189PMTR6-4-6 Dual Port M könyök 90 fok 3/8 x 1/4 In | AA3GLR 11K707 189PMTR6-4-63 / 8 "3 / 8 "x 1 / 4"€75.13
PARKER 189PMTR6-6-4 Dual Port M könyök 90 fok 3/8 x 3/8in | AA3GLT 11K708 189PMTR6-6-41 / 8 "3 / 8 "€70.94
PARKER 189PMTR10-4-6 Dual Port M könyök 90 fok 5/8 x 1/4 In | AA3GLV 11K710 189PMTR10-4-63 / 8 "5 / 8 "x 1 / 4"€75.71
PARKER 189PMTR10-6-6 Dual Port M könyök 90 fok 5/8 x 3/8 In | AA3GLW 11K711 189PMTR10-6-63 / 8 "5 / 8 "x 3 / 8"€69.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 189PMTR6-6-6 kétportos M könyök 90 fok 3/8 x 3/8 hüvelyk
€74.84 /Mértékegység