Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 16EE16-316-GR könyök 90 316 rozsdamentes acél A-lok x A-lok 1in | AC2JBU 2KKZ7 / 16EE16-316

PARKER 16EE16-316-GR könyök 90 316 rozsdamentes acél A-lok x A-lok 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2JBU Típus: 16EE16-316-GRKereszthivatkozás: 2KKZ7 / 16EE16-316
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
€499.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaA-LOK (R) x A-LOK (R)
Hex méret1.375 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4455
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretCsőméretÁr
PARKER 10EE10-316-GR könyök 90 316 rozsdamentes acél A-lok x A-lok 5/8in | AC2JBR 2KKZ5 / 10EE10-316 10EE10-316-GR15 / 16 "5 / 8 "€175.67
PARKER 12EE12-316-GR könyök 90 316 rozsdamentes acél A-lok x A-lok 3/4in | AC2JBT 2KKZ6 / 12EE12-316 12EE12-316-GR1-1 / 16 "3 / 4 "€250.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 16EE16-316-GR könyök 90 316 rozsdamentes acél A-lok x A-lok 1 hüvelyk
€499.02 /Mértékegység