Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 12EE12-316-GR könyök 90 316 rozsdamentes acél A-lok x A-lok 3/4in | AC2JBT 2KKZ6 / 12EE12-316

PARKER 12EE12-316-GR könyök 90 316 rozsdamentes acél A-lok x A-lok 3/4in

Raktáron
Tétel: AC2JBT Típus: 12EE12-316-GRKereszthivatkozás: 2KKZ6 / 12EE12-316
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
€250.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaA-LOK (R) x A-LOK (R)
Hex méret1-1 / 16 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretCsőméretÁr
PARKER 10EE10-316-GR könyök 90 316 rozsdamentes acél A-lok x A-lok 5/8in | AC2JBR 2KKZ5 / 10EE10-316 10EE10-316-GR15 / 16 "5 / 8 "€175.67
PARKER 16EE16-316-GR könyök 90 316 rozsdamentes acél A-lok x A-lok 1in | AC2JBU 2KKZ7 / 16EE16-316 16EE16-316-GR1.375 "1"€499.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 12EE12-316-GR könyök 90 316 rozsdamentes acél A-lok x A-lok 3/4in
€250.29 /Mértékegység