Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 10EE10-316-GR könyök 90 316 rozsdamentes acél A-lok x A-lok 5/8in | AC2JBR 2KKZ5 / 10EE10-316

PARKER 10EE10-316-GR könyök 90 316 rozsdamentes acél A-lok x A-lok 5/8in

Raktáron
Tétel: AC2JBR Típus: 10EE10-316-GRKereszthivatkozás: 2KKZ5 / 10EE10-316

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€175.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaA-LOK (R) x A-LOK (R)
Hex méret15 / 16 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretCsőméretÁr
PARKER 12EE12-316-GR könyök 90 316 rozsdamentes acél A-lok x A-lok 3/4in | AC2JBT 2KKZ6 / 12EE12-316 12EE12-316-GR1-1 / 16 "3 / 4 "€250.29
PARKER 16EE16-316-GR könyök 90 316 rozsdamentes acél A-lok x A-lok 1in | AC2JBU 2KKZ7 / 16EE16-316 16EE16-316-GR1.375 "1"€499.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 10EE10-316-GR könyök 90 316 rozsdamentes acél A-lok x A-lok 5/8in
€175.67 /Mértékegység