Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 14FSX-10 rövid kovácsolt anya, 5/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AC2YHN 2P158

PARKER 14FSX-10 rövid kovácsolt anya, 5/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC2YHN Modell: 14FSX-10Kereszthivatkozás: 2P158
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
€109.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRövid kovácsolt anya
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFellobbanás
Fáklyamenet mérete7 / 8-14
Flare típus45 fok
Max. Nyomás650 psi
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáklyamenet méreteMax. NyomásCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 14FSX-4 rövid kovácsolt anya, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AC2YHL 2P155 14FSX-47 / 16-201400 psi1 / 4 "10€48.17
PARKER 14FSX-8 rövid kovácsolt anya, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AC2YHM 2P157 14FSX-83 / 4-16750 psi1 / 2 "10€75.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 14FSX-10 rövid kovácsolt anya, 5/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz
€109.11 /csomag