EATON 74111 sorozatú közepes teljesítményű fix motorok


Az Eaton 74111 sorozatú közepes teljesítményű dugattyús motorok hidraulikus dugattyús motorok, amelyeket mechanikai terhelések meghajtására használnak. Ezek a rögzített motorok alkalmasak nagy teherbírású hidraulikus berendezésekhez (offshore és szárazföldi), csörlőkhöz, hajódarukhoz és építőipari berendezésekhez.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
74111-DAC-01
€1,916.22
ajánlatkérés
B
74111-DAF-01
€1,732.00
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezek a közepes teljesítményű dugattyús motorok a szivattyú hidraulikus energiáját mechanikai energiává alakítják át.
  • Ez a generált mechanikai energia megforgatja a motor tengelyét, hogy meghajtsa a rajta keresztül kapcsolt mechanikai terhelést a berendezés működtetéséhez.

Jellemzők

  • Az Eaton 74111 sorozatú közepes teljesítményű fix dugattyús motorok SAE rögzítőperemekkel rendelkeznek a nagy nyomásállóság és a tengely külső terhelés elleni védelméért.
  • Ezek a kettős forgású motorok 12.3 cu.cb/rev maximális löketet biztosítanak, és akár 4500 ford./perc sebességet is biztosítanak.
  • SAE O-gyűrűs csatlakozóval rendelkeznek a maximális szivárgásmentes csatlakozás érdekében, amely 64 l/perc bemeneti áramlást tesz lehetővé 16.9 GPM névleges sebesség mellett.
  • Ezek a kompakt kialakítású motorok 1.7 bar folyamatos megengedett nyomással rendelkeznek.

Szabványok és jóváhagyások

  • SAE

Gyakran ismételt kérdések

Milyen tisztasági követelmények vonatkoznak az Eaton 74111 sorozatú közepes teljesítményű dugattyús motorokhoz használt folyadékokra?

A szennyeződés elkerülése érdekében a kompatibilis folyadékoknak meg kell felelniük a 18/13-as ISO tisztasági kódnak.

Mekkora ezeknek a közepes teljesítményű dugattyús motoroknak a maximális folyamatos névleges nyomása?

210 bar.

Mekkora az Eaton 74111 sorozatú közepes teljesítményű dugattyús motorok maximális viszkozitási tartománya hidraulikus rendszerben?

A maximális viszkozitás 60 és 180 SUS között van normál üzemi hőmérsékleten.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?