Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 14FSX-8 rövid kovácsolt anya, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AC2YHM 2P157

PARKER 14FSX-8 rövid kovácsolt anya, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC2YHM Modell: 14FSX-8Kereszthivatkozás: 2P157
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
€75.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRövid kovácsolt anya
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFellobbanás
Fáklyamenet mérete3 / 4-16
Flare típus45 fok
Max. Nyomás750 psi
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáklyamenet méreteMax. NyomásCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 14FSX-4 rövid kovácsolt anya, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AC2YHL 2P155 14FSX-47 / 16-201400 psi1 / 4 "10€48.17
PARKER 14FSX-10 rövid kovácsolt anya, 5/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AC2YHN 2P158 14FSX-107 / 8-14650 psi5 / 8 "10€109.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 14FSX-8 rövid kovácsolt anya, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz
€75.71 /csomag