APOLLO VALVES 86C-600 sorozatú 3 részes teljes nyílással ellátott tompahegesztésű golyósszelepek


Szűrő
Működtető típus: Kar fogantyú , Test anyaga: Ötvözet 20 , Kapcsolat típus: 80. ütemezés Butt-Weld , Port típusa: Teljes kikötő , Nyomás értékelés: ASME 600 , Tömítés típusa: PTFE , Ülés anyaga: Multi-Seal , Díszítő anyaga: Ötvözet 20 , Szelep típusa: 3 PC gömbcsap
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
86C60501
1"€2,128.04
A
86C60301
1 / 2 "€1,349.45
A
86C60801
2"€4,883.04
A
86C60401
3 / 4 "€1,680.49

86C-600 sorozatú 3 részes teljes nyílással ellátott tompahegesztésű golyósszelepek

Az APOLLO 86C-600 sorozatú golyóscsapokat olyan iparágakhoz tervezték, mint az olaj- és gázipar, a vegyipar és a folyamatszabályozás. Tompahegesztésű végcsatlakozásokkal rendelkeznek a biztonságos és szivárgásmentes csatlakozás érdekében. Ezek a gömbcsapok teljes nyílású kialakítással vannak felszerelve a korlátlan áramlás és a minimális nyomásesés érdekében. Ezenkívül háromrészes felépítéssel rendelkeznek, hogy hozzáférést biztosítsanak a belső alkatrészekhez anélkül, hogy a teljes szelepet eltávolítanák a csővezetékből. Ezek a golyóscsapok PTFE tömítésekkel vannak beépítve, hogy megakadályozzák a szivárgást, és 1/2, 3/4, 1 és 2 hüvelykes méretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?