Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 1207-0004 markoló Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 4in | AB9EDX 2CGH6

PARKER 1207-0004 Megfogó Pfa Ptfe Etfe Compression 3/4in

Raktáron
Tétel: AB9EDX Modell: 1207-0004Kereszthivatkozás: 2CGH6

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€18.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogó
AlapanyagMűanyag
test anyagaPFA, PTFE, ETFE
Kapcsolat típusaTömörítés
Max. Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság32 fok és 266 fok F között
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: PARGRIP

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 1207-0023 Gripper Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 8in | AB9EDT 2CGH2 1207-0023225 psi1 / 8 "€15.08
PARKER 1207-0001 markoló Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 4in | AB9EDU 2CGH3 1207-0001225 psi1 / 4 "€14.94
PARKER 1207-0002 markoló Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 8in | AB9EDV 2CGH4 1207-0002225 psi3 / 8 "€16.14
PARKER 1207-0003 Gripper Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 2in | AB9EDW 2CGH5 1207-0003175 psi1 / 2 "€16.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 1207-0004 Megfogó Pfa Ptfe Etfe Compression 3/4in
€18.55 /Mértékegység