Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 1202-0003 anyaszerelvény Pfa Ptfe Etfe tömörítés 1/2in | AB9EDR 2CGG9

PARKER 1202-0003 anyaszerelvény Pfa Ptfe Etfe kompresszió 1/2 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AB9EDR Modell: 1202-0003Kereszthivatkozás: 2CGG9
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
€69.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnya összeszerelés
AlapanyagMűanyag
test anyagaPFA, PTFE, ETFE
Kapcsolat típusaTömörítés
Max. Nyomás175 psi
Temp. Hatótávolság32 fok és 266 fok F között
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: PARGRIP

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 1202-0012 anyaszerelvény Pfa Ptfe Etfe tömörítés 1/8in | AB9EDN 2CGG6 1202-0012225 psi1 / 8 "€50.61
PARKER 1202-0001 anyaszerelvény Pfa Ptfe Etfe tömörítés 1/4in | AB9EDP 2CGG7 1202-0001225 psi1 / 4 "€49.36
PARKER 1202-0002 anyaszerelvény Pfa Ptfe Etfe kompressziós 3/8in | AB9EDQ 2CGG8 1202-0002225 psi3 / 8 "€61.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 1202-0003 anyaszerelvény Pfa Ptfe Etfe kompresszió 1/2 hüvelyk
€69.93 /Mértékegység