Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSCH HCBG24T kalapácsfúró, kerek 7/8 x 6 hüvelykes | AD6PFH 46U351

BOSCH HCBG24T kalapácsfúró, kerek 7/8 x 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6PFH Típus: HCBG24TKereszthivatkozás: 46U351

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€56.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsfúró
Kicsit Dia.7 / 8 "
Fúrási hossz4"
Vágófejek száma2
Teljes hossz6"
Szár alakjaRound
Szárméret7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2565
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207502030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKicsit Dia.Fúrási hosszVágófejek számaTeljes hosszSzár alakjaSzárméretPkg. Menny.Ár
BOSCH HC2001 kalapácsfúrószár Sds Plus 5/32 x 6 hüvelykes | AA8QCT 19L455 HC20015 / 32 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€18.50
BOSCH HC2081 kalapácsfúrószár Sds Plus 1/2 x 6 hüvelykes | AA8QCU 19L456 HC20811 / 2 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€20.80
BOSCH HC2084 kalapácsfúrószár Sds Plus 1/2 x 12 hüvelykes | AA8QCV 19L457 HC20841 / 2 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1€34.59
BOSCH HC2011 kalapácsfúrószár Sds Plus 3/16 x 6 hüvelykes | AA8QCW 19L458 HC20113 / 16 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€13.67
BOSCH HC2124 kalapácsfúrószár Sds Plus 3/4 x 12 hüvelykes | AA8QCX 19L459 HC21243 / 4 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1€58.84
BOSCH HC2102 kalapácsfúrószár Sds Plus 5/8 x 8 hüvelykes | AA8QCY 19L460 HC21025 / 8 "6"48"SDS Plus25 / 64 "1€34.81
BOSCH HC2041 kalapácsfúrószár Sds Plus 1/4 x 6 hüvelykes | AA8QCZ 19L461 HC20411 / 4 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€13.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH HCBG24T kalapácsfúró, kerek 7/8 x 6 hüvelyk
€56.46 /Mértékegység