Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 12-1/2 F5OG-SS csőadapter 316 rozsdamentes acél | AF9YXV 30WA60

PARKER 12-1/2 F5OG-SS csőadapter 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF9YXV Modell: 12-1/2 F5OG-SSKereszthivatkozás: 30WA60

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€339.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőadapter
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaSAE-ORB x FNPT
Hex méret1.25 "
Max. Nyomás6000 psi
Max. Gőznyomás6000 psi
Lyukak száma2
Dia kívül.1.25 "
Csőméret1-1/16-12 x 1/2"
Temp. Hatótávolság30 fok és 250 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7307290000

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
PARKER 4-1/8 F5OG-SS csőadapter 316 rozsdamentes acél | AF9YLW 30WA51 4-1 / 8 F5OG-SS9 / 16 "6000 psi6000 psi9 / 16 "7/16-20 x 1/8"€161.23
PARKER 4-1/4 F5OG-SS csőadapter 316 rozsdamentes acél | AF9YLX 30WA52 4-1 / 4 F5OG-SS3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "7/16-20 x 1/4"€226.67
PARKER 6-1/4 F5OG-SS csőadapter 316 rozsdamentes acél | AF9YLY 30WA53 6-1 / 4 F5OG-SS3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "9/16-18 x 1/4"€146.57
PARKER 6-3/8 F5OG-SS csőadapter 316 rozsdamentes acél | AF9YXN 30WA54 6-3 / 8 F5OG-SS7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 1/4"€194.70
PARKER 8-1/4 F5OG-SS csőadapter 316 rozsdamentes acél | AF9YXP 30WA55 8-1 / 4 F5OG-SS7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "9/16-18 x 3/8"€193.53
PARKER 8-3/8 F5OG-SS csőadapter 316 rozsdamentes acél | AF9YXQ 30WA56 8-3 / 8 F5OG-SS7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 3/8"€151.84
PARKER 8-1/2 F5OG-SS csőadapter 316 rozsdamentes acél | AF9YXR 30WA57 8-1 / 2 F5OG-SS1.125 "6000 psi6000 psi1.125 "7/8-14 x 1/2"€289.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 12-1/2 F5OG-SS csőadapter 316 rozsdamentes acél
€339.65 /Mértékegység