LÉGKEZELŐ 11Z795 V-bank Minipleat szűrő 24x24x12 Merv 11 | AA3YYD

AIR HANDLER 11Z795 V-banki minirakodó szűrő 24x24x12 Merv 11

Raktáron
Tétel: AA3YYD Modell: 11Z795

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€390.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételV-Bank légszűrő
Légáramlat500/625/750 kép / perc
Szűrő hatékonysága75%
Szűrőcsomag házMűanyag keret
Végső ellenállás1.5 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.20 / 0.30 / 0.41 "WC
Anyag100% szintetikus közeg
Max. Légáramlás3000 cfm
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média terület193 sq ft.
MERV11
Névleges mélység12 "
Névleges szűrőméret24x24x12
Névleges magasság24 "
Névleges szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.8725
Hajó magassága (cm)61.72
Hajó hossza (cm)61.47
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömítéssel / nélkül (Tömítés nélkül)

Termékváltozatok

TermékekModellMERVLégáramlatSzűrő hatékonyságaNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességKezdeti ellenállásAnyagÁr
LÉGKEZELŐ 11Z791 V-bank Minipleat szűrő 12x24x12 Merv 11 | AA3YYA 11Z79111500/625/750 kép / perc75%12x24x1212 "24 "0.20 / 0.30 / 0.41 "WC100% szintetikus közeg€235.04
LÉGKEZELŐ 11Z793 V-bank Minipleat szűrő 20x20x12 Merv 11 | AA3YYB 11Z79311500/625/750 kép / perc75%20x20x1220 "20 "0.20 / 0.30 / 0.41 "WC100% szintetikus közeg€328.06
LÉGKEZELŐ 11Z794 V-bank Minipleat szűrő 20x24x12 Merv 11 | AA3YYC 11Z79411500/625/750 kép / perc75%20x24x1220 "24 "0.20 / 0.30 / 0.41 "WC100% szintetikus közeg€349.12
LÉGKEZELŐ 11Z796 V-bank Minipleat szűrő 12x24x12 Merv 14 | AA3YYE 11Z79614500/625/750 kép / perc85%12x24x1212 "24 "0.28 / 0.38 / 0.49 "WC100% szintetikus közeg€231.32
LÉGKEZELŐ 11Z798 V-bank Minipleat szűrő 20x20x12 Merv 14 | AA3YYF 11Z79814500/625/750 kép / perc85%20x20x1220 "20 "0.28 / 0.38 / 0.49 "WC100% szintetikus közeg€352.19
LÉGKEZELŐ 11Z799 V-bank Minipleat szűrő 20x24x12 Merv 14 | AA3YYG 11Z79914500/625/750 kép / perc85%20x24x1220 "24 "0.28 / 0.38 / 0.49 "WC100% szintetikus közeg€386.96
LÉGKEZELŐ 11Z801 V-bank Minipleat szűrő 24x24x12 Merv 14 | AA3YYH 11Z80114500/625/750 kép / perc85%24x24x1224 "24 "0.28 / 0.38 / 0.49 "WC100% szintetikus közeg€419.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 11Z795 V-banki minirakodó szűrő 24x24x12 Merv 11
€390.77 /Mértékegység