PARKER 10PFCC220Q10QBVPI1 hidraulika olajszűrő kosár, 10 gpm max. Áramlás, 35 PSI max. Nyomás, 1 LE motor, 115V AC | CT7HEF 798LK4

PARKER 10PFCC220Q10QBVPI1 hidraulika olajszűrő kosár, 10 gpm max. Áramlás, 35 PSI max. Nyomás, 1 LE motor, 115V AC

Raktáron
Cikkszám: CT7HEF Típus: 10PFCC220Q10QBVPI1Kereszthivatkozás: 798LK4

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,638.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulika olajszűrő kosár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
PARKER 947586 szivattyú hajtómű, 10 Gpm | CT7FUH 798LK7 947586Fogaskerék€1,176.01
PARKER 947623 szivattyú hajtómű, 5 Gpm | CT7FUJ 798LK8 947623Fogaskerék€1,309.39
PARKER 5PFCC220Q10QBVPI1 hidraulika olajszűrő kosár, 5 gpm max. Áramlás, 35 PSI max. Nyomás, 1 LE motor, 115V AC | CT7HEE 798LK5 5PFCC220Q10QBVPI1Hidraulika olajszűrő kosár€5,638.98
PARKER 945582 Csere tömlő | CT7KAL 41NA44 945582Csere tömlő€400.17
PARKER 947630 SZŰTŐELEM 149W, 25 gpm Max. Áramlás, 150 psi Max. Nyomás, rozsdamentes acélhuzal | CT7LLX 798LK9 947630Huzal€230.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 10PFCC220Q10QBVPI1 hidraulika olajszűrő kosár, 10 gpm max. Áramlás, 35 PSI max. Nyomás, 1 LE motor, 115V AC
€5,638.98 /Mértékegység