AKRO-MILS Nagy teljesítményű, 18 hüvelykes zárt acél polcrendszerek


Szűrő
Szekrény színe: Szürke , Szekrény anyaga: Acél , Befejez: Porbevonat , Teljes mélység: 18 " , Teljes magasság: 79 " , Teljes szélesség: 36 "
StílusModellFiókmélységFiókmagasságA fiók szélességeTerhelhetőségFiókok vagy kukák számaPolcok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
ASC1879ASTGRY
17 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9/16", 8 3/8"8500 font6013€4,832.65
ajánlatkérés
B
ASC1879188BLU
17 5 / 8 "4 5 / 8 "8 3 / 8 "8500 font4813€3,608.24
ajánlatkérés
C
ASC1879ASTBLU
17 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9/16", 8 3/8"8500 font6013€4,832.65
ajánlatkérés

Nagy teljesítményű, 18 hüvelykes zárt acél polcrendszerek

Az Akro-Mils ASC1879 sorozatú acél polcok műanyag tárolótartályokkal ideálisak az irodai és kereskedelmi helyiségekben történő kellékek megszervezéséhez. Ezek a szabadon álló egységek 22 nyomtávú acélszerkezettel rendelkeznek, porfestett bevonattal az ütés- és korrózióállóság és a tartósság érdekében. Könnyen összeszerelhetők, és a polcok kompressziós kapcsokkal állíthatók a gyors telepítés érdekében. Ezek a szekrények átlátszó fiókokat kínálnak, húzható fogantyúkkal és nagy címkefelülettel az elülső részen a könnyű hozzáférés és a tartalom azonosítása érdekében, valamint szilárd porlasztóval a további porvédelem érdekében. Válasszon ezen egységek széles választékából, amelyek 48, 60 és 72 fiókos szerelvényt tartalmaznak kék, sárga, szürke és piros színben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?